- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダクトレール 変換プラグのおすすめ人気ランキング
ダクトレール 変換プラグのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新98件の「ダクトレール 変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール アダプター」、「引掛シーリング 黒」、「照明 天井 コンセント」などの商品も取り扱っております。
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様
2P6A125V
寸法(mm)
60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)
50(5)
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)
125
仕様
2P
色
黒
定格電流(A)
6
吊下荷重N(kgf)
50(5)まで
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(mm)
44.4×32
材質(本体)
PC樹脂
電流(A)
6
電圧(V)
125
材質(カバー)
PC樹脂他
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
質量(g)
43.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格
125V6A
本体寸法(mm)
130×60×30
本体質量(g)
28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
ライティングダクト用抜け止めコンセント
定格
125V15A
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質
ポリカーボネート(PC)
全長(mm)
52.9
電源(V)
100
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)
27
質量(kg)
0.06
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
48
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
本体寸法(縦×横×高さHmm)
26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
耐荷重(kg)
5
定格入力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応